AC[研磨材]
ACバンド・ACドラム(黒皮はがし) 専用ドラム
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途
建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
トラスコ品番
206-9743
幅(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
90
最大幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653378
AD9050
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください