耐切創手袋 カットガード132V

耐切創手袋 カットガード132V - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132V - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132V - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132V - ミドリ安全

カットガード130Vのノンコートタイプです。
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
インナー手袋に最適です。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。
繰り返し洗濯して使用できます。

用途
自動車関連。
ガラス関連。
廃棄物処理。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他厚さ(mm)0.9ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014内容量1袋(10双)
注意
※高強力ポリエチレン繊維は一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665034CUT GUARD-132V S480-7068S17.56.216.2
9,310
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665050CUT GUARD-132V M480-7056M18.56.417.2
9,310
8,398
9,238(税込)
当日出荷
79665059CUT GUARD-132V L480-7062L206.618.4
9,310
8,398
9,238(税込)
当日出荷
79665068CUT GUARD-132V LL480-7064LL216.818.8
9,310
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする