曜日別特売

電柱昇降用1連はしご LQ1-a

電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a - 長谷川工業

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658156LQ1-18Baアルミ合金3.81.83
61,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72883809LQ1-21Baアルミ合金4.32.14
67,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19610267LQ1-24Baアルミ4.72.45
74,300
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする