曜日別特売

食液用ハンドスプレーガン

食液用ハンドスプレーガン - アネスト岩田食液用ハンドスプレーガン - アネスト岩田食液用ハンドスプレーガン - アネスト岩田

FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。
本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。

用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)内容量1丁
注意
※手動タイプには、空気量調節装置が付いておりませんので、別途減圧弁をご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気使用量(L/min)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652556FOG2-H15402-36913401.5
42,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
79652565FOG2-H25402-36933602.5
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする