曜日別特売

連成計

連成計 - 右下精器製造連成計 - 右下精器製造

ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。

材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79655758S310.10MPA177-2067AT3/8x75x0.1x-0.1MPa±0.005-0.1~0.1
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655767S310.60MPA177-2109AT3/8x75x0.6x-0.1MPa±0.02-0.1~0.6
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79655776S4110MPA177-2079AT3/8x100x1x-0.1MPa±0.02-0.1~1
3,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする