ニチフ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途
軟鋼のより線電線の接続に。
材質
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
25.5
内容量
1パック(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665716
TMN B-1.25-RCL
124-6952
赤透明
22~16
スリーブ:1.8
0.5~1.65
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79665725
TMN B-2-BCL
122-7876
青透明
16~14
スリーブ:2.3
1.04~2.63
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665734
TMN B-2-CLR
124-5331
透明
16~14
スリーブ:2.3
1.04~2.63
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
79665707
TMN B-1.25-CLR
123-1144
透明
22~16
スリーブ:1.8
0.5~1.65
¥
2,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表