ニチフ
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途
軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番
125-0093
材質
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
19
色
赤
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
内寸(mm)
スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
内容量
1パック(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665759
TMV P-1.25-RED
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表