曜日別特売

裸圧着スリーブ B形 (100個入)

裸圧着スリーブ B形 (100個入) - ニチフ

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。

用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4内容量1パック(100個)
12月28日より値下げいたしました。
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665689B 0.5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする