モトコマ
かるラク
薄型フックを採用。
細目のグレーチングに使用できます。
用途
マンホールやグレーチングの持ち上げに
トラスコ品番
525-6690
材質
本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング
幅(mm)
【持ち手】115
全長(mm)
450
内容量
1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660728
KK-450
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください