モトコマ
かるがるカナテコバール
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途
テコ作業・鉄骨の穴合わせなど
材質
パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)
幅(mm)
テコ部:45
タイプ
テコバールタイプ
先端寸法(mm)
6
尾部幅(mm)
50
内容量
1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660667
KT-1200
521-2132
1200
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
79660676
KT-1500
521-3718
1500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください