モトコマ
MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダー
折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途
折板屋根M8用ルーフボルト締め
トラスコ品番
521-2210
材質
本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
164
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653010
RB-8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください