サンコー(三甲)
コンテナ用カード差し
コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
金属を使用せず、錆びの心配もありません。
用途
コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
トラスコ品番
201-1258
種別
800361TM00
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
95
外寸法・高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
105
内容量
1個
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667895
80036100TM
¥
255
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください