メリー
強力圧着ニッパ225mm
電工関係に最適です。
特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。
普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
1.25~3.5sqまで圧着できます。
用途
電工関連。
VVF線の切断に。
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
853-5106
全長(mm)
230
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) 鉄線
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667667
207-225
4
3
230
¥
6,640
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください