らくらくポスト

らくらくポスト - K.G.Y

A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。
スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。
ステンレス製で錆に強く安心です。

用途
ご自宅用・事務所用に。
スリムなポストが欲しい人に。
トラスコ品番383-4917セット内容ダイヤル錠付き、ネームプレート材質本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂幅(mm)375ステンレス高さ(mm)300奥行(mm)130間口(mm)375投入口寸法(幅W×高さH)(mm)348×52内容量1台(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677869223230
17,094
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする