KLEIN TOOLS
キャンバスツールバッグ
耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
194-8899
材質
キャンバス地
幅(mm)
457.2
高さ(mm)
355.6
奥行(mm)
152.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675638
5102-18
457.2×152.4×355.6
ホワイト
¥23,276
¥
12,980
¥14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください