ユーザー
冷ケースクールガード CooGA 保冷シート
ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。
用途
冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79687626
U-Q1059
5
ジャバラ
90×120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79687635
U-Q1060
5
ジャバラ
90×240
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
79687644
U-Q1061
2
シート(カット可能)
90×400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください