曜日別特売

コノジボルト

コノジボルト - 八幡ねじコノジボルト - 八幡ねじコノジボルト - 八幡ねじ

配管を構造物に固定できます。
グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。

表面処理ユニクロめっき内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79669119YHI-KJBT-062342230-6167スチール、表面処理:ユニクロめっき42M6×1.025
オープン
55
61(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669128YHI-KJBT-062848230-6195スチール48M6×1.025
オープン
67
74(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669137YHI-KJBT-063758230-6211スチール、表面処理:ユニクロめっき58M6×1.025
オープン
73
80(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669146YHI-KJBT-083759230-6212スチール、表面処理:ユニクロめっき59M8×1.2530
オープン
94
103(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669155YHI-KJBT-085175230-6121スチール、表面処理:ユニクロめっき75M8×1.2530
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669164YHI-KJBT-086385230-6112スチール85M8×1.2530
203
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669180YHI-KJBT-085169230-6114スチール、表面処理:ユニクロめっき69M8×1.2540
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669189YHI-KJBT-0851120230-7713スチール、表面処理:ユニクロめっき120M8×1.2575
252
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669198YHI-KJBT-1010267230-4630スチール、表面処理:ユニクロめっき67M10×1.540
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669207YHI-KJBT-10102118230-7694スチール、表面処理:ユニクロめっき118M10×1.575
424
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669216YHI-KJBT-1076169230-7687スチール、表面処理:ユニクロめっき169M10×1.595
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする