真田化鋼(S・ROSE)
強制換気用フード(網付き)
樹脂製の強制換気用フードです。
用途
強制換気用室外換気孔として。
付属品
ビス付き
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669268
R1-FD250-MW
534-6133
296×296
180
275
296
¥
3,364
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669277
R1-FD300-MW
534-6141
345×345
201
328
345
¥
3,882
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください