ナカジマ
ワンタッチ竿立て
用途
クリップ式で竿グリップにワンタッチフィット。ワカサギ、イカダ、波止釣りに最適です。ウレタンすべり止め付き。
材質
ポリプロピレン
足幅(cm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665838
L 1352
90
L
竿:17~25
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79665847
LL細竿用 1434
123
LL細竿用
竿:16~25
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください