D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール

D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール - 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール - 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール - 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール - 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール - 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール - 岡田装飾金物

鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。

用途
重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。
間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)
幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。
トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967947015L02-SL
9,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする