光
ケースサイン
応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます。
トラスコ品番
364-7161
材質
アクリル(UP50)、ステンレス+アルミ(PL51)
厚さ(mm)
6
取付
粘着テープ
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
在室/不在
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681055
PL51-1
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください