真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ - スギヤマゲン真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ - スギヤマゲン

耐高真空性能をもつステンレス缶です。
真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。
フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。

用途
半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など
液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます
仕様蛇口無しトラスコ品番554-2473材質ステンレス高さ(mm)400容量(L)30バルブの有無無し深さ(mm)310高さ外寸(mm)400直径(mm)390取手なし有効内寸法・高さ(mm)310内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683514030-SS
131,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする