曜日別特売

超速乾さび止め

超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ

2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。

用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2.52kg塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796837854976124403125419-7054赤サビ
7,352
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
796837944976124403224419-7071グレー
7,352
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79683794497612440322468509366-4976124403224 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509366超速乾さび止めニッペホームプロダクツ1缶(1.6L)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする