Beta
工具用ツールバック
大きく開いて工具の取り出しが容易です。
ジッパー付き書類収納用スペースがあります。
裏側にループ付がついており、スーツケースのハンドルに取り付けられます。
丈夫なナイロン素材を使用しています。
用途
工具の収納、持ち運び用に。
トラスコ品番
522-6098
材質
ナイロン
幅(mm)
380
高さ(mm)
290
奥行(mm)
60
ポケット数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667974
20010151
380×60×290
ブラック/オレンジ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください