ACE(エース)
消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用
こんなお得な商品も!
ステッカー 反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥
539
税込
¥
593
(3)
三角形の反射ステッカーです。
仕様
室内貼
寸法(mm)
1辺200(正三角形)
色
表面:白色 + 文字入り(『この付近に物を置かないで下さい』)、裏面:反射・赤色・無地 (糊加工)
文字内容
この付近に物を置かないで下さい
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※施工は貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。裏側のテープをはがし、そのまま貼付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686445
213-647
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください