イーグル フラット型スマートドーリー

イーグル フラット型スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)イーグル フラット型スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)イーグル フラット型スマートドーリー - 今野製作所(EAGLE)

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。
3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。
テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。
テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。
車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。
標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。

用途
重量物据付業者(重量屋)に。
工場内でのレイアウト変更に。
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム車輪数4ハンドル長さ(mm)1115適合ハンドルSH-05付属品取扱説明書トラスコ品番402-8695幅(mm)232全長(mm)515高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677528SDF-50F95160515
143,900
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする