曜日別特売

ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ

ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ - シモンウレタン2層底安全靴 マジックタイプ - シモン

2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。
ワイド設計で足あたりを軽減しました。

用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソールブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684327AW18BV-22.0127-061522EU(ヨーロッパ)35-36、UK(イギリス)3.5、US(アメリカ)4.5
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
79684336AW18BV-22.5127-060022.5EU(ヨーロッパ)36、UK(イギリス)4、US(アメリカ)5
11,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684345AW18BV-23.0127-057823EU(ヨーロッパ)37、UK(イギリス)4.5、US(アメリカ)5.5
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする