安全靴 長編上 SF33C付

安全靴 長編上 SF33C付 - シモン

優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。

用途一般作業全般に。形状ハイカット材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684354SF33C-235653-345923.5
24,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79684370SF33C-240653-347824
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684379SF33C-245653-195924.5
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684388SF33C-250653-347425
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684397SF33C-255653-196225.5
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684406SF33C-260653-343526
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684415SF33C-265653-345726.5
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
79684424SF33C-270653-195527
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684440SF33C-275653-346727.5
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684449SF33C-280653-196328
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする