曜日別特売

白ナイロン刷毛 流水

白ナイロン刷毛 流水 - 好川産業

毛先の繊細さにより塗面によく馴染み、むらのない塗りが可能です。

トラスコ品番561-1298材質毛材:化学繊維全長(mm)230毛丈(mm)46玉厚(mm)17刷毛幅(mm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967877012457
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする