仁作
地ヘラ
用途
壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。
クロス貼りカットの定規に。
内装工事の下地処理などに。
材質
ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装
刃厚(mm)
0.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667676
510
268-8409
230
190
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
79667685
520
268-2621
240
265
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667694
530
268-7863
250
320
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください