ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
直線ワイヤー 銅線
巻き癖がない直線ワイヤーです。
固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質
銅
長さ(mm)
200
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686226
10155395
1パック(25本)
0.7
200
424-1680
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
79686235
10155396
1パック(20本)
0.9
200
424-3168
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
79686244
10155397
1パック(15本)
1.2
200
424-0082
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79686260
10155398
1パック(10本)
1.6
200
424-1659
オープン
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
79686269
10155399
1パック(5本)
2
200
424-3152
オープン
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください