やわらか針金(バインド線)

やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。
結束する場合は本体にキズがつきにくい。

用途
手で曲げられます。
軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆内容量1巻(20m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967828010155961542-9955(線芯)0.91.6
768
509
560(税込)
当日出荷
7967828910155962542-9952(線芯)1.22
880
589
648(税込)
当日出荷
7967829810155969542-9942(線芯)0.81.2
640
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする