ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
直線ワイヤー ステンレス線
巻き癖がない直線ワイヤーです。
固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686174
10155386
1パック(50本)
0.7
200
424-3180
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
79686190
10155387
1パック(40本)
0.9
200
424-1585
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
79686199
10155388
1パック(25本)
1.2
200
424-3172
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
79686208
10155389
1パック(15本)
1.6
200
424-3157
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
79686217
10155390
1パック(10本)
2
200
424-1591
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください