塩化カルシウム(融雪剤)

塩化カルシウム(融雪剤) - ジャパンソルト塩化カルシウム(融雪剤) - ジャパンソルト塩化カルシウム(融雪剤) - ジャパンソルト
(1件のレビュー)

雪や氷を融かす融雪剤です。
塩化カルシウム74%以上です。
官公庁の入札案件にも使用されています。

用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。成分塩化カルシウム
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684108JS190051袋(5kg)593-94285
1,846
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79684117JS190101袋(10kg)593-942610
2,830
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
79684126JS190251袋(25kg)593-942525
6,460
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 玄関・階段周りの融雪
その他業種

玄関前の階段が凍結し、非常に危険な状態でした。撒いて数分で氷が溶けだして
容易に剥がすがすことができ驚きました。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする