曜日別特売

強力替えゴム 黒

強力替えゴム 黒 - Clover(クロバー)強力替えゴム 黒 - Clover(クロバー)

耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。
強めのフィット感の替えゴムです。
約2.5倍伸びます。
くり返し洗濯しても品質が損なわれにくいです。

セット内容ひも通し付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7966822726-070166-3150糸:レーヨン、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン611
400
339
373(税込)
当日出荷
7966823626-071166-3238糸:レーヨン、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン88
400
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
7966824526-069166-3157糸:ポリエステル、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン約413
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする