完全防水防振双眼鏡

完全防水防振双眼鏡 - SIGHTRON

煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。
電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。
レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。
手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。
バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。

用途
遠くにある対象物を大きく見るときに。
人や動物、他対象物の監視に。
遠くにある対象物の確認に。
付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番345-8567材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂幅(mm)120ブラック高さ(mm)70奥行(mm)180全高(mm)70倍率(倍)16レンズサイズ(mm)42最短合焦距離4mアイレリーフ(mm)14実視界(°)3.8内容量1個
注意
※失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79675620S2BL1642ST
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする