PLUS(プラス)[文具]
オランテ 替 刃
新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。
用途
刃を折るのに抵抗のある方に。
段ボール、封筒、ビニールの開封に。
幅(mm)
60
材質
ホルダー:再生POM、刃:ステンレス
トラスコ品番
836-4486
適合機種
CU-300
全長(mm)
105
高さ(mm)
9
タイプ
ー
入数(枚)
パック:1
奥行(mm)
0.5
刃厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668035
CU-300R
60
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください