曜日別特売

強力滑り止め剤 ナルグリップ

強力滑り止め剤 ナルグリップ - 成瀬化学強力滑り止め剤 ナルグリップ - 成瀬化学

塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。
下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。
チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。
通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。
環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。

用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678815NRSGRIPBLACK581-9019ブラック
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79678824NRSGRIPRED581-9027レッド
5,250
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする