TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差替式パワーグリップドライバーセット
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。
ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途
マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番
572-3039
材質
軸:構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
154
刃先
(-)1.0×6.35&(+)No.2
内容量
1セット
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。貫通ドライバーではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685289
PGCD1S
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください