長野計器
圧力計配管パッキン テフロン樹脂製
圧力計の接続用パッキンです。
トラスコ品番
214-7637
材質
テフロン樹脂
径(Φmm)
パッキン:11
穴径(Φmm)
パッキン:5.5
ねじ径
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668884
FJ80-204
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください