カップブラシ

カップブラシ - SUNPOWERカップブラシ - SUNPOWER

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。

用途
平面研磨用
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
毛材
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79669250CN-10L553-2842鋼線(SW)0.3
2,024
1,498
1,648(税込)
当日出荷
79669259CN-28553-2845#60 グリット(砥粒入6NY)0.9
4,554
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669234CN-16553-2843ステンレス線(SUS304)0.3
3,082
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79669234CN-1606315154CN-16CN-16 SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 06315154SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする