曜日別特売

アイスバッテリーフレッシュAVA(保冷ポーチ付き)

アイスバッテリーフレッシュAVA(保冷ポーチ付き) - アイ・ティ・イーアイスバッテリーフレッシュAVA(保冷ポーチ付き) - アイ・ティ・イーアイスバッテリーフレッシュAVA(保冷ポーチ付き) - アイ・ティ・イー

熱中症対策や深部体温のクールダウンに効果的な高機能保冷剤です。
事前に凍結しておけば、付属の保冷ポーチと併せて外出先でも心地よいひんやり感を長時間楽しめます。
スマートフォンサイズで握りやすく、凍結後も滑らかな触り心地になるよう工夫しました。
約30℃の外気温でも2~3時間10~15℃の一定温度を保持します。
表は15℃程度の心地よい冷たさ、裏はスポーツ時に最適な10℃程度のひんやり感が感じられます。
本体は洗いやすく清潔に保てる素材、保冷ポーチは手洗い可能です。

用途
スポーツ時のクールダウンにはもちろん、通勤通学、散歩や家事の熱中症対策に。
深部体温を効率的に下げてくれるため、快眠アイテムとしてもおすすめです(ジェットコースター式睡眠)。
付属品アイスバッテリーフレッシュ本体1個、保冷ポーチ1個、保冷剤トラスコ品番578-5726材質成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤、外装:ポリウレタン、外装:ポリウレタン長さ(mm)165幅(mm)110ブルー高さ(mm)30連続使用時間(時間)2-3内容量1袋(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684169IBF-A01
6,240
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする