曜日別特売

筋ゴムシート

筋ゴムシート - WAKI(和気産業)

滑りにくく、振動防止などに効果的です。

用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3178材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※耐油性はありません。
※色移行の可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681256SJ-01
202
139
153(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする