透明チップピンセット

透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン透明チップピンセット - ホーザン

先端が透明素材のチップ交換式ピンセット
ステンレスピンセットのような使用感を実現
先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。
ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。

材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)幅(mm)10透明(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79668306P-640-A579-1703125直型1.2
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668315P-642-A579-1710125先曲がり型1
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
79668324P-643-A579-1714124R型2.4
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668340P-644-A579-1702125先細型0.6
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
79668349P-645-A579-1713125ヘラ型6
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする