曜日別特売

RHINO CART

RHINO CART - RAVENDORHINO CART - RAVENDORHINO CART - RAVENDORHINO CART - RAVENDORHINO CART - RAVENDORHINO CART - RAVENDO

凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。
最大500kgの荷物を運搬可能です。
8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。
バーは伸縮可能で、16cmから最大115cmまで幅を変更可能です。
サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。
プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。

用途重量物の運搬作業に。トラスコ品番560-9822材質ポリウレタン、スチール幅(mm)760全長(mm)460高さ(mm)130車輪幅(mm)25使用荷重(t)0.5車輪数8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677634RCYRB
30,140
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする