LAMP(スガツネ工業)
オール樹脂製平蝶番
本体も軸も全てポリアミド製のため、錆の心配がありません。
トラスコ品番
131-6736
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
10.9
全長(mm)
60
色
ブラック
取付方式
ねじ
耐荷重(kg)
2個使用時:6.2
ねじ穴数
4
穴径(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79671280
218-9220
¥460
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください