LAMP(スガツネ工業)
封印シール カータスロック 転写なしタイプ
シールタイプの封印具です。
本体にボールペンなどで記入できます。
シール本体に開封跡が残ります。
剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途
郵便物・小包。
輸送コンテナ。
金庫。
電子機器など。
色
レッド
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684074
KE-20NA
351-5648
20
60
20
60
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684090
KE-40NA
351-5664
40
85
40
85
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください