中興化成工業
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途
硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。
コンベヤガイドのライニング。
静電気を嫌う工程に。
材質
基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ブラック
タイプ
切断にはカッターが必要
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678158
AUB112B-16X25X20
538-0055
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79678167
AUB112B-16X50X20
538-0056
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください