ニチフ
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
ピン端子がメスタイプです。
用途
差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
トラスコ品番
124-5372
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
26.2
外形寸法(mm)
6.9
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
内寸(mm)
1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.75~1.25
内容量
1袋(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79683889
PC 4009-F-CLR
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表