イトマン
片手で取れるシートトイレットペーパー180WS
片手で取れるトイレットペーパーです。
介護や医療の現場で活用できます。
用途
排泄時に。
介護ケアに。
赤ちゃんケアに。
ペットケアに。
手が不自由な時に。
トラスコ品番
356-5018
材質
再生紙100%
色
ホワイト
タイプ
ダブル
ケース入数
180組(360枚)×40パック
シートサイズ(mm)
196×204
内容量
1ケース(40袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685176
10180009
¥
8,544
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください